曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ドレンコック
オートドレン仕様
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70882884C200-02-A-G3-F21/4(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコックオートドレン付ドレンコック付
18,150
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70882893C200-02-F21/4(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコックオートドレンなしドレンコック付
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70882927C400-03-A3/8(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコックオートドレン付ドレンコックなし
20,760
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70882936C600-02-A-D1/4(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック、(ルブリケータ)スクリュー式ドレンコックオートドレン付ドレンコック付
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70882945C600-02-G3-F21/4(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコックオートドレンなしドレンコック付
19,610
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70882954C600-033/8(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコックオートドレンなしドレンコックなし
18,880
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70882963C600-03-A3/8(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコックオートドレン付ドレンコックなし
23,180
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70882972C600-04-F11/2(エアフィルタ)継手付ドレンコックオートドレンなしドレンコックなし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする