コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
3/4
1
圧力計
なし
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレン付
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
ドレンコック付
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
ドレンコック
オートドレン仕様
ルブリケータ油排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71229357
CN650-06
3/4
なし
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ドレンコックなし
¥
23,470
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
71229366
CN650-06-A-G1A
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック
オートドレン付
ドレンコックなし
¥
29,460
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229375
CN650-06-D-G1A
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ドレンコック付
¥
25,520
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229384
CN650-06-G1A
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ドレンコックなし
¥
25,160
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229393
CN650-08
1
なし
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ドレンコックなし
¥
23,470
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71229402
CN650-08-D-G1A
1
圧力計付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ドレンコック付
¥
25,520
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください