曜日別特売

クリーン機器TAC継手ストレート

クリーン機器TAC継手ストレート - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手

形状エアマニホールド使用流体空気ねじの種類(めねじ)M/R管接続口径M5×0.8・Rc1/8ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253814CS-MBF10
12,580
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする