曜日別特売

クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ

クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。

使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
取付方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253823CS-MF300-02-F1-B1/4Rc0.3ブラケット付
9,950
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
71253832CS-MF300-03-F1-B3/8Rc0.3ブラケット付
9,950
9,098
10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
71253848CS-MF400-02-F11/4Rc0.3ブラケットなし
15,420
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
71253857CS-MF400-03-F13/8Rc0.3ブラケットなし
15,420
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
71253866CS-MF600-03-F13/8Rc0.3ブラケットなし
20,140
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71253875CS-MF600-03-F1-B3/8Rc0.3ブラケット付
21,040
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71253884CS-MF600-04-F1-B1/2Rc0.3ブラケット付
21,040
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする