曜日別特売

クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ

クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ - コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。

ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71262214CS-MMF150-02-F1-B1/4ブラケット付
8,220
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
71262223CS-MMF300-02-F11/4ブラケットなし
9,440
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
71262232CS-MMF300-02-F1-B1/4ブラケット付
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
71262248CS-MMF300-03-F13/8ブラケットなし
9,440
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
71262257CS-MMF300-03-F1-B3/8ブラケット付
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする