コガネイ
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.25
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71267936
CS-PR200
なし
1/4
Rc
ブラケット無し
¥
13,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71267945
CS-PR200-B
なし
1/4
Rc
ブラケット付
¥
13,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71267954
CS-PR200-G3PS-B
圧力計付
1/4
Rc
ブラケット付
¥
20,140
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください