クリーン機器TAC継手ストレート

クリーン機器TAC継手ストレート - コガネイクリーン機器TAC継手ストレート - コガネイクリーン機器TAC継手ストレート - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手

形状ユニバーサルティー管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71269126CS-UTF(めねじ/おねじ)M
1,890
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269135CS-UTF3.2(おねじ)M
2,050
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269144CS-UTF-SUS(めねじ/おねじ)M
4,720
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする