コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71269178
CS-UY12
ユニオンワイ
12
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269187
CS-UY3M
ユニオンワイ
3
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269205
CS-UYD6-4M
違径ユニオンワイ
4、6
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269196
CS-UY6
ユニオンワイ
6
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください