曜日別特売

大形FRLシリーズ(全項)

大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
オートドレン仕様
ケース
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
オートドレン仕様
ケース
フィルタドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71272495CY650-063/4なしオートドレンなしケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
15,370
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272504CY650-06-A-G1A3/4圧力計付オートドレン付ケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
21,360
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71272513CY650-06-E-G1A3/4圧力計付オートドレンなしケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
17,420
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71272522CY650-06-G1A3/4圧力計付オートドレンなしケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
17,060
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71272538CY650-06-GS1A3/4圧力スイッチ付オートドレンなしケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
20,820
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71272547CY650-06-NC-GS1A3/4圧力スイッチ付オートドレンなしケースガード付・ナイロンケースドレンコックなし
23,240
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71272556CY650-081なしオートドレンなしケースガード付・ポリカーボネートケースドレンコック付
15,370
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする