コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類
Rc
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
ドレンコック
オートドレン仕様
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71272565
CY900-06-G1A
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ケースガード付・ポリカーボネートケース
¥
33,030
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272574
CY900-06-G1B
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ケースガード付・ポリカーボネートケース
¥
35,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272583
CY900-06-GS1A
3/4
圧力スイッチ付
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレンなし
ケースガード付・ポリカーボネートケース
¥
36,790
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272592
CY900-06-NA-G1A
3/4
圧力計付
(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック
オートドレン付
ケースガード付・ナイロンケース
¥
39,810
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272608
CY900-08-A-G1A
1
圧力計付
(エアフィルタ)オートドレン式ドレンコック
オートドレン付
ケースガード付・ポリカーボネートケース
¥
37,330
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください