曜日別特売

大形FRLシリーズ(全項)

大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ大形FRLシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケースフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71272617CZ650-06-A-G1A圧力計付(ミストフィルタ)オートドレン式ドレンコック
54,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
71272626CZ650-06-DU-A-G1A圧力計付(ミストフィルタ)オートドレン式ドレンコック
76,780
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71272635CZ650-06-GS1A圧力スイッチ付(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコック
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする