スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド仕様スリム耐熱シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~130クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71707238DAF20X100-8E-I20100
9,080
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707247DAF20X125-8E-I20125
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707256DAF20X150-8E-I20150
9,810
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707265DAF20X200-8E-I20200
10,530
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707274DAF20X250-8E-I20250
11,740
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707283DAF20X25-8E-I2025
8,480
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707292DAF20X300-8E-I20300
12,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707308DAF20X350-8E-I20350
14,160
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707317DAF20X400-8E-I20400
15,370
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707326DAF20X450-8E-I20450
16,580
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707335DAF20X500-8E-I20500
17,790
17,698
19,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707344DAF20X50-8E-I2050
8,600
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707353DAF20X75-8E-I2075
8,840
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707362DAF32X100-Y32100
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707378DAF32X125-Y32125
11,250
9,980
10,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707387DAF32X150-Y32150
11,610
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707396DAF32X200-Y32200
12,340
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707405DAF32X250-Y32250
13,070
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707414DAF32X25-Y3225
10,040
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707423DAF32X300-Y32300
13,790
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707432DAF32X350-Y32350
15,370
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707448DAF32X400-Y32400
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707457DAF32X450-Y32450
18,510
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707466DAF32X500-Y32500
20,080
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707475DAF32X50-Y3250
10,280
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
71707484DAF32X75-Y3275
10,530
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする