スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70本体形状標準内容量1個
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
取付
配管接続口径
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71816964DAY20X1000-8E-I-ZG530B12010000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
32,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71816973DAY20X1000-8E-I-ZG530B22010000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71816982DAY20X100-8E-I-ZG530B1201000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
11,380
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71816998DAY20X100-8E-I-ZG530B2201000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817007DAY20X1050-8E-I-ZG530B12010500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
33,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817016DAY20X1050-8E-I-ZG530B22010500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
36,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817025DAY20X125-8E-I-ZG530B1201250.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817034DAY20X125-8E-I-ZG530B2201250.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817043DAY20X150-8E-I-ZG530B1201500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817052DAY20X150-8E-I-ZG530B2201500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817068DAY20X200-8E-I-ZG530B1202000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817077DAY20X200-8E-I-ZG530B2202000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817086DAY20X250-8E-I-ZG530B1202500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817095DAY20X250-8E-I-ZG530B2202500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817104DAY20X25-8E-I-ZG530B120250.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
10,780
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817113DAY20X25-8E-I-ZG530B220250.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817122DAY20X300-8E-I-ZG530B1203000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817138DAY20X300-8E-I-ZG530B2203000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817147DAY20X350-8E-I-ZG530B1203500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817156DAY20X350-8E-I-ZG530B2203500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817165DAY20X400-8E-I-ZG530B1204000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817174DAY20X400-8E-I-ZG530B2204000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817183DAY20X450-8E-I-ZG530B1204500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817192DAY20X450-8E-I-ZG530B2204500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817208DAY20X500-8E-I-ZG530B1205000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817217DAY20X500-8E-I-ZG530B2205000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817226DAY20X50-8E-I-ZG530B120500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817235DAY20X50-8E-I-ZG530B220500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817244DAY20X550-8E-I-ZG530B1205500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817253DAY20X550-8E-I-ZG530B2205500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817262DAY20X600-8E-I-ZG530B1206000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
22,510
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817278DAY20X600-8E-I-ZG530B2206000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817287DAY20X650-8E-I-ZG530B1206500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817296DAY20X650-8E-I-ZG530B2206500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817305DAY20X700-8E-I-ZG530B1207000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817314DAY20X700-8E-I-ZG530B2207000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817323DAY20X750-8E-I-ZG530B1207500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
26,140
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817332DAY20X750-8E-I-ZG530B2207500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
29,530
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817348DAY20X75-8E-I-ZG530B120750.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817357DAY20X75-8E-I-ZG530B220750.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817366DAY20X800-8E-I-ZG530B1208000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817375DAY20X800-8E-I-ZG530B2208000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
30,740
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817384DAY20X850-8E-I-ZG530B1208500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817393DAY20X850-8E-I-ZG530B2208500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817402DAY20X900-8E-I-ZG530B1209000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
29,770
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817418DAY20X900-8E-I-ZG530B2209000.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
33,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817427DAY20X950-8E-I-ZG530B1209500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
30,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817436DAY20X950-8E-I-ZG530B2209500.04~0.9アイ支持金具付(ピン金具付)Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
34,370
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817445DAY25X1000-32510000.04~0.9フランジ形Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
29,520
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71817454DAY25X1000-A-3-ZG530B12510000.04~0.9フランジ形Rc1/8固定式(ゴムバンパ方式)
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする