曜日別特売

ドレンフィルタDFシリーズ

ドレンフィルタDFシリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。

取付方式ブラケットなし使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71895382DF900-06-F13/4Rc
19,480
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする