セルマスターDTHBシリーズ

セルマスターDTHBシリーズ - コガネイセルマスターDTHBシリーズ - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。

仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)質量(kg)約6.6形式門型タイプ電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高使用速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71895398DTHB-AL3X・Y:6、Z:6Z:1X・Y:200、Z:200
オープン
768,980
845,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
71895407DTHB-ALL3X・Y:6、Z:2Z:2X・Y:200、Z:70
オープン
768,980
845,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする