曜日別特売

セルマスターDTRBシリーズ

セルマスターDTRBシリーズ - コガネイセルマスターDTRBシリーズ - コガネイセルマスターDTRBシリーズ - コガネイセルマスターDTRBシリーズ - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。

軸数3軸駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ使用温度(℃)0~40使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)保存温度(℃)-10~50電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
質量(kg)
作動範囲(mm)
最高使用速度(mm/s)
最大可搬質量(水平)(kg)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71895468DTRB-AS3門型タイプ約5.5X:150、Y:200、Z:50X・Y:200、Z:200X・Y:2、Z:1X・Y:6、Z:6
オープン
463,980
510,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
71895477DTRB-ASL3門型タイプ約5.5X:150、Y:200、Z:50X・Y:200、Z:70X・Y:2、Z:2X・Y:6、Z:2
オープン
476,980
524,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
71895486DTRB-CS3直交型タイプ約5.9X:100、Y:200、Z:50X・Y:200、Z:200Z:1X・Y:6、Z:6
オープン
476,980
524,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
71895495DTRB-CSL3直交型タイプ約5.9X:100、Y:200、Z:50X・Y:200、Z:70Z:1X・Y:6、Z:2
オープン
489,980
538,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする