スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド仕様バルブ付スクエアロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
作動速度範囲(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71960735DVL25X100-3/AC200V25100フランジ形30~500
24,320
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960744DVL25X125-3/AC200V25125フランジ形30~500
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960753DVL25X150-3/AC200V25150フランジ形30~500
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960762DVL25X200-3/AC200V25200フランジ形30~500
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960778DVL25X250-3/AC200V25250フランジ形30~500
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960787DVL25X25-3/AC200V2525フランジ形30~500
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960796DVL25X300-3/AC200V25300フランジ形30~500
31,820
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960805DVL25X350-3/AC200V25350フランジ形30~500
34,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960814DVL25X400-3/AC200V25400フランジ形30~500
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960823DVL25X450-3/AC200V25450フランジ形30~500
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960832DVL25X500-3/AC200V25500フランジ形30~500
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960848DVL25X50-3/AC200V2550フランジ形30~500
23,350
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960857DVL25X75-3/AC200V2575フランジ形30~500
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960866DVL40X100-11T/AC200V40100ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960875DVL40X100-11T-CS4MA1/AC100V40100ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960884DVL40X100-11T-CS4MA2/AC100V40100ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
35,090
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960893DVL40X125-11T/AC200V40125ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
30,380
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960902DVL40X125-11T-CS4MA1/AC100V40125ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
33,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960918DVL40X125-11T-CS4MA2/AC100V40125ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960927DVL40X150-11T/AC200V40150ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960936DVL40X150-11T-CS4MA1/AC100V40150ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960945DVL40X150-11T-CS4MA2/AC100V40150ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960954DVL40X200-11T/AC200V40200ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960963DVL40X200-11T-CS4MA1/AC100V40200ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960972DVL40X200-11T-CS4MA2/AC100V40200ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960988DVL40X250-11T/AC200V40250ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
36,790
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71960997DVL40X250-11T-CS4MA1/AC100V40250ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
39,450
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961006DVL40X250-11T-CS4MA2/AC100V40250ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
42,110
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961015DVL40X25-11T/AC200V4025ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961024DVL40X25-11T-CS4MA1/AC100V4025ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961033DVL40X25-11T-CS4MA2/AC100V4025ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961042DVL40X300-11T/AC200V40300ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
39,690
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961058DVL40X300-11T-CS4MA1/AC100V40300ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
42,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961067DVL40X300-11T-CS4MA2/AC100V40300ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
45,010
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961076DVL40X350-11T/AC200V40350ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
42,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961085DVL40X350-11T-CS4MA1/AC100V40350ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
45,260
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961094DVL40X350-11T-CS4MA2/AC100V40350ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
47,920
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961103DVL40X400-11T/AC200V40400ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
45,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961112DVL40X400-11T-CS4MA1/AC100V40400ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
48,160
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961128DVL40X400-11T-CS4MA2/AC100V40400ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
50,820
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961137DVL40X450-11T/AC200V40450ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
48,410
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961146DVL40X450-11T-CS4MA1/AC100V40450ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
51,070
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961155DVL40X450-11T-CS4MA2/AC100V40450ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
53,730
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961164DVL40X500-11T/AC200V40500ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
51,310
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
71961173DVL40X500-11T-CS4MA1/AC100V40500ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
53,970
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961182DVL40X500-11T-CS4MA2/AC100V40500ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
56,630
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961198DVL40X50-11T/AC200V4050ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961207DVL40X50-11T-CS4MA1/AC100V4050ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961216DVL40X50-11T-CS4MA2/AC100V4050ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
34,120
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961225DVL40X75-11T/AC200V4075ヘッドトラニオン形、支持金具付30~210
29,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする