コガネイ
TAC継手
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962722
EF
¥1,330
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください