曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ
(1件のレビュー)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。

ろ過度(μm)5管接続口径3/8ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71968155F300-03ブラケットなしスクリュー式
3,750
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
71968164F300-03-A-Bブラケット付オート
8,380
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
71968173F300-03-Bブラケット付スクリュー式
4,270
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
71968182F300-03-F1ブラケットなし継手付
4,110
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
71968198F600-03ブラケットなしスクリュー式
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
71968207F600-03-Aブラケットなしオート
9,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71968216F600-03-A-Bブラケット付オート
10,190
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
71968225F600-03-Bブラケット付スクリュー式
5,890
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71968207
2022-02-07
用途: エアー配管に
株式会社須藤オルガン工房

これで3台目。ポリカーボネイトのカップにひびが入りエアー漏れを起こすために購入。
本体は不要なのにカップだけでは購入できないことは大いに不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする