コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71970088
FN650-06-C-B
3/4
¥
6,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970097
FN650-08-F1
1
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください