コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
使用流体
空気/非腐食性流体
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
材質(ボウル)
ドレンコック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71970106
FN900-08-C
ブラケットなし
ポリカーボネート
スクリュー式
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970115
FN900-08-N-A-B
ブラケット付
ナイロン
オート
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください