コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
40
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
ドレンコック
フィルタドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71970124
FN901-06
3/4
ブラケットなし
スクリュー式
ドレンコック付
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71970133
FN901-06-A
3/4
ブラケットなし
オート
ドレンコック付
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71970142
FN901-06-C
3/4
ブラケットなし
-
-
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71970158
FN901-08
1
ブラケットなし
スクリュー式
ドレンコック付
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71970167
FN901-08-A-B
1
ブラケット付
オート
ドレンコック付
¥
17,370
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください