FRZシリーズ(E4050)

FRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。

使用流体空気設定圧力単位MPa内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
取付方式
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71970343FRZ30-011/80.05~0.85ブラケット無しRcなし
4,720
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
71970352FRZ30-01-G11/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
6,410
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970368FRZ30-01-G1C-B1/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
6,900
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
71970377FRZ30-01-GS1A-B1/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
10,530
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970386FRZ30-021/40.05~0.85ブラケット無しRcなし
4,720
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
71970395FRZ30-02-B1/40.05~0.85ブラケット付Rcなし
5,080
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970404FRZ30-02-G1C-B1/40.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
6,900
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
71970413FRZ30-02-G31/40.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
6,410
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970422FRZ30-M5-G1CM5×0.80.05~0.85ブラケット無しM圧力計付
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970438FRZ31-02-G4C1/40.05~0.4ブラケット無しRc圧力計付
6,540
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970447FRZ31-02-G4C-B1/40.05~0.4ブラケット付Rc圧力計付
6,900
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970456FRZ40-011/80.05~0.85ブラケット無しRcなし
6,410
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970465FRZ40-01-B1/80.05~0.85ブラケット付Rcなし
6,770
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970474FRZ40-01-G11/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970483FRZ40-01-G1-B1/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,460
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970492FRZ40-01-G1C1/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970508FRZ40-01-G1C-B1/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,590
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970517FRZ40-01-GS1A-B1/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
12,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970526FRZ40-021/40.05~0.85ブラケット無しRcなし
6,410
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970535FRZ40-02-B1/40.05~0.85ブラケット付Rcなし
6,770
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970544FRZ40-02-G11/40.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970553FRZ40-02-G1-B1/40.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,460
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970562FRZ40-02-G1C1/40.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970578FRZ40-02-G1C-B1/40.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,590
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970587FRZ40-02-GS1A-B1/40.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
12,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970596FRZ40-02-GS1C1/40.05~0.85ブラケット無しRc圧力スイッチ付
12,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970605FRZ40-033/80.05~0.85ブラケット無しRcなし
6,410
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970614FRZ40-03-B3/80.05~0.85ブラケット付Rcなし
6,770
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970623FRZ40-03-G13/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
71970632FRZ40-03-G1C3/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970648FRZ40-03-G1C-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,590
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
71970657FRZ40-03-G3-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
8,460
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970666FRZ40-03-GS1A-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
12,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970675FRZ50-021/40.05~0.85ブラケット無しRcなし
10,160
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970684FRZ50-02-G1C1/40.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
11,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970693FRZ50-02-G1C-B1/40.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
12,340
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970702FRZ50-03-G13/80.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
11,850
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970718FRZ50-03-G1C-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
12,340
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71970727FRZ50-03-GS1A-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
15,970
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970736FRZ50-03-GS1C-B3/80.05~0.85ブラケット付Rc圧力スイッチ付
16,570
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970745FRZ50-041/20.05~0.85ブラケット無しRcなし
10,160
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970754FRZ50-04-G11/20.05~0.85ブラケット無しRc圧力計付
11,850
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970763FRZ50-04-G1-B1/20.05~0.85ブラケット付Rc圧力計付
12,210
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする