曜日別特売

小形圧力計G1-20シリーズ

小形圧力計G1-20シリーズ - コガネイ小形圧力計G1-20シリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。

材質(本体)樹脂(PPS)質量(g)7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)20(目盛板外径)精度±4%F.S.使用流体空気(清浄空気5μm以下)配管接続口径R1/8圧力範囲(MPa)0~1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71971987G1-20A
1,520
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
71971996G1-20D
1,520
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする