曜日別特売

FRZシリーズ(E4050)

FRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイ

iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
全30種類を絞り込む
最大流量(ANR)(L/min)
入口管接続口径
30種類すべて表示中
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
オートドレン仕様
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71973563IBCY30-02-A850オートドレン1/41/4
8,230
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973572IBCY30-02-A-B850オートドレン1/41/4
8,710
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973588IBCY30-02-C850オートドレン1/41/4
8,230
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973597IBCY30-02-C-B850オートドレン1/41/4
8,710
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973606IBCY40-01-A-B1500オートドレン1/81/8
9,680
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973615IBCY40-01-C1500オートドレン1/81/8
9,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973624IBCY40-01-C-B1500オートドレン1/81/8
9,680
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973633IBCY40-01-N1500-1/81/8
7,260
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973642IBCY40-01-N-B1500-1/81/8
7,740
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973658IBCY40-02-A1500オートドレン1/41/4
9,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973667IBCY40-02-C-B1500オートドレン1/41/4
9,680
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973676IBCY40-02-N1500-1/41/4
7,260
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973685IBCY40-02-N-B1500-1/41/4
7,740
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973694IBCY40-03-A1500オートドレン3/83/8
9,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973703IBCY40-03-A-B1500オートドレン3/83/8
9,680
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973712IBCY40-03-C1500オートドレン3/83/8
9,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973728IBCY40-03-N-B1500-3/83/8
7,740
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973737IBCY50-02-A2800オートドレン1/41/4
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973746IBCY50-02-A-B2800オートドレン1/41/4
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973755IBCY50-02-C-B2800オートドレン1/41/4
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973764IBCY50-02-N-B2800-1/41/4
10,640
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973773IBCY50-03-A-B2800オートドレン3/83/8
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973782IBCY50-03-C2800オートドレン3/83/8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973807IBCY50-03-N2800-3/83/8
10,160
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973816IBCY50-03-N-B2800-3/83/8
10,640
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973834IBCY50-04-A-BG-B2800オートドレン1/21/2
16,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973843IBCY50-04-C-B2800オートドレン1/21/2
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973852IBCY50-04-N-B2800-1/21/2
10,640
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
71973798IBCY50-03-C-B2800オートドレン3/83/8
12,580
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
71973825IBCY50-04-A2800オートドレン1/21/2
12,100
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする