コガネイ
エアインジケータKISシリーズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
配管接続口径
質量(g)
最大作動頻度(Hz)
圧力範囲(MPa)
材質(本体)
表示色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71986294
KIL-G
1個
R1/8およびM5×0.8(めねじ)
86
3
0.1~0.7
アルミ合金
(空気圧が無い場合)赤、(空気圧がある場合)緑
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
71986303
KIL-R
1個
R1/8およびM5×0.8(めねじ)
86
3
0.1~0.7
アルミ合金
(空気圧が無い場合)緑、(空気圧がある場合)赤
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
71986312
KIS-G
1袋(5個)
M5×0.8
5
5
0.15~0.9
黄銅
(空気圧が無い場合)無、(空気圧がある場合)緑
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください