曜日別特売

エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ - コガネイエアドライヤ(膜式)KRMシリーズ - コガネイエアドライヤ(膜式)KRMシリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6寸法W(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
空気流量(L/min)
供給エア流量(L/min)
出口空気温度露点(℃)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71987773KRM-050.453.54070462517513161121501250(ANR)(乾燥)33~133(ANR)-26~-1082
68,610
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
71987782KRM-10.453.540704625175131611215012100(ANR)(乾燥)65~205(ANR)(53~193はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)-26~-12(-23~-10はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)82
91,960
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
71987798KRM-30.969501006630220152001619017300(ANR)(乾燥)195~615(ANR)(158~578はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)-26~-12(-23~-10はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)124
146,410
135,980
149,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする