コガネイ
ショックアブソーバKSHシリーズ
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造
調整式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71987852
KSH10X15-2-S
15
M18×1.5
114
9.8
¥
14,760
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71987868
KSH10X15C
15
M18×1.5
129
9.8
¥
13,790
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71987877
KSH10X15C-2-S
15
M18×1.5
129
9.8
¥
15,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987886
KSH10X15C-S
15
M18×1.5
129
9.8
¥
14,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71987895
KSH12X22-2-S
22
M20×1.5
147
24.5
¥
19,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71987904
KSH12X22-3-S
22
M20×1.5
147
24.5
¥
19,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987913
KSH12X22C
22
M20×1.5
165
24.5
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987922
KSH12X22C-3-S
22
M20×1.5
165
24.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987938
KSH12X22C-S
22
M20×1.5
165
24.5
¥
18,510
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987947
KSH5X8
8
M10×1
68
1.5
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71987956
KSH5X8C
8
M10×1
76
1.5
¥
8,950
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71987965
KSH5X8C-2-S
8
M10×1
76
1.5
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71987974
KSH5X8C-S
8
M10×1
76
1.5
¥
9,310
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987983
KSH6X10-3-S
10
M12×1
78
3
¥
10,530
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71987992
KSH6X10C
10
M12×1
88
3
¥
9,560
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
71988008
KSH6X10C-2
10
M12×1
88
3
¥
10,650
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988017
KSH6X10C-S
10
M12×1
88
3
¥
9,920
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988026
KSH6X10-S
10
M12×1
78
3
¥
9,440
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988035
KSH8X10
10
M16×1.5
92
5.9
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988044
KSH8X10-2
10
M16×1.5
92
5.9
¥
10,770
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71988053
KSH8X10C
10
M16×1.5
107
5.9
¥
10,160
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
71988062
KSH8X10C-2-S
10
M16×1.5
107
5.9
¥
11,610
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください