コガネイ
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
5
取付ねじサイズ
M8×0.75
全長(mm)
46
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71988726
KSHAR5X5-D
1
¥
6,660
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988735
KSHAR5X5-E
2
¥
6,660
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください