コガネイ
ショックアブソーバー
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71988744
KSHAX12X10
10
M22×1.5
53
11.8
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988753
KSHAX6X5
5
M12×1
27
1.5
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988762
KSHAX8X6
6
M16×1.5
37
2.9
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください