コガネイ
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71989058
KSHES10X20
20
M18×1.5
130.5
14.7
¥
16,340
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989067
KSHES10X20-HS
20
M18×1.5
130.5
14.7
¥
16,950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989076
KSHES10X20-HS-ZC130B1
20
M18×1.5
130.5
14.7
¥
20,220
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989085
KSHES12X22
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71989094
KSHES12X22-2-HS-CS11TA
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71989128
KSHES12X22-HS
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989182
KSHES8X15
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71989198
KSHES8X15-2-HS
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
15,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989234
KSHES8X15-HS
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
14,530
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989103
KSHES12X22-2-HS-ZC153B1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
25,660
取扱い終了
返品不可
71989112
KSHES12X22-CS11TA1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
71989137
KSHES12X22-HS-CS11TA1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
71989146
KSHES12X22-HS-CS11TB1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
23,360
取扱い終了
返品不可
71989155
KSHES12X22-HS-ZC130A1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
24,080
取扱い終了
返品不可
71989164
KSHES12X22-HS-ZC130B1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
24,450
取扱い終了
返品不可
71989173
KSHES12X22-HS-ZC153A1
22
M20×1.5
138.5
29.4
¥
24,210
取扱い終了
返品不可
71989207
KSHES8X15-3-HS-CS5TB1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
71989216
KSHES8X15-CS11TA1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
71989225
KSHES8X15-H-CS11TA1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
71989243
KSHES8X15-HS-CS11TA1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
16,350
取扱い終了
返品不可
71989252
KSHES8X15-HS-CS11TB1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
16,710
取扱い終了
返品不可
71989268
KSHES8X15-HS-CS11TB2
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
18,890
取扱い終了
返品不可
71989277
KSHES8X15-HS-ZC130A1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
17,430
取扱い終了
返品不可
71989286
KSHES8X15-HS-ZC130B1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
71989295
KSHES8X15-HS-ZC153B1
15
M16×1.5
117.5
9.8
¥
17,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください