コガネイ
ショックアブソーバKSHKシリーズ
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71990625
KSHK10X5-01
5
M10×1
48
0.4
0.5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990634
KSHK10X5-01-NN
5
M10×1
48
0.4
0.5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990643
KSHK10X5-02
5
M10×1
48
0.5
0.8
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71990652
KSHK10X5-02-NN
5
M10×1
48
0.5
0.8
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71990668
KSHK12X6-01
6
M12×1
55
0.8
0.5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990677
KSHK14X7-02
7
M14×1.5
56
1
0.8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990686
KSHK16X8-01
8
M16×1.5
73
1.6
0.5
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990695
KSHK16X8-02
8
M16×1.5
73
1.3
0.8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990704
KSHK18X9-01
9
M18×1.5
79
2.5
0.5
¥
14,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990713
KSHK20X10-01
10
M20×1.5
88
5
0.5
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990722
KSHK20X10-02
10
M20×1.5
88
4.8
0.8
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください