ショックアブソーバKSHPシリーズ

ショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHPシリーズ - コガネイ

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71990738KSHP10X8C8M10×1772ステンレス
8,710
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
71990747KSHP10X8C-28M10×1772ステンレス
9,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990756KSHP10X8C-S8M10×1772ステンレス
9,070
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990765KSHP10X8C-S-28M10×1772ステンレス
10,160
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990774KSHP10X8-S8M10×1692ステンレス
8,590
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
71990783KSHP10X8-S-28M10×1692ステンレス
9,680
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990792KSHP12X10-210M12×1754ステンレス
9,560
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990808KSHP12X10C10M12×1854ステンレス
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990817KSHP12X10C-S10M12×1854ステンレス
9,310
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990826KSHP12X10C-S-210M12×1854ステンレス
10,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990835KSHP12X10R10M12×1854ステンレス
9,200
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990844KSHP12X10-S10M12×1754ステンレス
8,830
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
71990853KSHP12X10-S-210M12×1754ステンレス
9,920
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990862KSHP14X12-212M14×1.5875ステンレス
9,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990878KSHP14X12C12M14×1.5975ステンレス
9,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
71990887KSHP14X12C-S12M14×1.5975ステンレス
9,560
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990896KSHP14X12C-S-212M14×1.5975ステンレス
10,650
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990905KSHP14X12R12M14×1.5995ステンレス
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990914KSHP14X12R-S12M14×1.5995ステンレス
9,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990923KSHP14X12-S12M14×1.5875ステンレス
9,070
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990932KSHP16X15C15M16×1.510710ステンレス
10,890
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
71990948KSHP16X15C-215M16×1.510710ステンレス
11,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990957KSHP16X15C-S15M16×1.510710ステンレス
11,250
9,980
10,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71990966KSHP16X15-S15M16×1.59710ステンレス
10,520
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990975KSHP16X15-S-215M16×1.59710ステンレス
11,610
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990984KSHP18X20R20M18×1.5131.715ステンレス
11,620
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71990993KSHP18X20R-220M18×1.5131.715ステンレス
12,830
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991002KSHP18X20R-S20M18×1.5131.715ステンレス
12,230
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991018KSHP20X22-222M20×1.512120ステンレス
13,310
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991027KSHP20X22C-S-222M20×1.513920ステンレス
14,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991036KSHP20X22R22M20×1.5139.220ステンレス
13,070
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71991045KSHP20X22R-222M20×1.5139.220ステンレス
14,280
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991054KSHP20X22R-S22M20×1.5139.220ステンレス
13,680
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991063KSHP20X22R-S-222M20×1.5139.220ステンレス
14,890
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991072KSHP25X25-225M25×1.514940ステンレス
16,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991088KSHP25X25C-225M25×1.516740ステンレス
16,940
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991097KSHP25X25C-S25M25×1.516740ステンレス
15,730
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991106KSHP25X25C-S-225M25×1.516740ステンレス
17,910
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991115KSHP25X25R-225M25×1.516740ステンレス
17,310
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991124KSHP25X25R-S25M25×1.516740ステンレス
16,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991133KSHP25X25R-S-225M25×1.516740ステンレス
18,280
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991142KSHP25X25-S-225M25×1.514940ステンレス
17,070
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991158KSHP30X3030M30×1.5165110ステンレス
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991176KSHP30X30C-230M30×1.5185110ステンレス
34,850
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991185KSHP30X30R30M30×1.5185110ステンレス
29,040
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991194KSHP30X30R-230M30×1.5185110ステンレス
36,060
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991203KSHP30X30R-S30M30×1.5185110ステンレス
31,220
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991212KSHP30X30R-S-230M30×1.5185110ステンレス
38,240
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991228KSHP6X44M6×0.75360.25快削鋼
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991237KSHP6X4C-S4M6×0.75400.25快削鋼
11,130
9,980
10,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする