コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
なし
流れ方向
左→右
使用流体
空気
ドレンコック
(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71999418
MF1000-06-B
¥
47,070
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください