コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
ドレンコック
(ミストフィルタ)継手付ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71999445
MF800-06-F1-B
¥
38,960
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください