曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。

取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72089097MMF300-04-F1-B1/2Rc0.01
7,950
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする