コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72089106
MMF600-06-B
3/4
¥
42,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72089115
MMF800-08-DU
1
¥
78,050
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください