曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口ドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169116NCU-C150-02-BG-F1-F2(エアフィルタ)継手付ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコック
25,990
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
72169125NCU-C150-02-BG-F1-G3-D(エアフィルタ)継手付ドレンコック、(ルブリケータ)プッシュ式ドレンコック
25,040
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
72169134NCU-C150-02-BG-F2(エアフィルタ)プッシュ式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコック
24,890
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする