曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。

ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169143NCU-F150-01-BG-B1/8ブラケット付ブッシュ式
4,760
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169152NCU-F150-01-BG-F11/8ブラケットなし継手付
5,190
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169168NCU-F150-021/4ブラケットなしブッシュ式
4,090
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169177NCU-F150-02-BG-F11/4ブラケットなし継手付
5,190
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169186NCU-F300-021/4ブラケットなしスクリュー式
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169195NCU-F300-02-A1/4ブラケットなしオート
10,220
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
72169204NCU-F300-02-B1/4ブラケット付スクリュー式
5,540
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169213NCU-F300-02-F11/4ブラケットなし継手付
5,340
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする