マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。

管接続口径1/4貯油量(mL)25取付方式ブラケット付ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169308NCU-L150-02-BG-B
5,540
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする