マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。

ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169362NCU-MMF150-021/4ブラケットなしスクリュー式
7,080
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169378NCU-MMF150-02-A-B1/4ブラケット付オート
13,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169387NCU-MMF150-02-F11/4ブラケットなし継手付
7,550
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169396NCU-MMF150-02-F1-B1/4ブラケット付継手付
8,220
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169405NCU-MMF150-03-F1-B3/8ブラケット付継手付
8,220
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169414NCU-MMF300-02-F11/4ブラケットなし継手付
9,440
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
72169423NCU-MMF400-02-B1/4ブラケット付スクリュー式
16,160
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする