マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169466NCU-R150-01圧力計付リリーフタイプ1/8Rc0.05~0.83
15,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72169475NCU-R150-02圧力計付リリーフタイプ1/4Rc0.05~0.83
15,250
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169484NCU-R151-02圧力計付リリーフタイプ1/4Rc0.05~0.25
15,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
72169493NCU-R601-02圧力計付リリーフタイプ1/4Rc0.05~0.25
18,390
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする