コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72169502
NCU-RN900-08
なし
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169518
NCU-RN900-08-G1A
圧力計付
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください