真空レギュレータVRシリーズ

真空レギュレータVRシリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。

取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72170148NCU-VR100-01-G-B圧力計付1/8Rc
36,650
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする