曜日別特売

パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。

設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72176685NVR200-011/8ブラケット無しなし
14,280
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72176694NVR200-01-B1/8ブラケット付なし
14,640
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
72176703NVR200-01-G-B1/8ブラケット付圧力計付
17,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72176712NVR200-02-B1/4ブラケット付なし
14,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72176728NVR200-02-G1/4ブラケット無し圧力計付
17,180
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72176737NVR200-02-G-B1/4ブラケット付圧力計付
17,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする