コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
仕様
標準ペンシリンダ
取付
両フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73080358
PBDAD10X10-1
10
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080367
PBDAD10X15-1
15
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080376
PBDAD10X20-1
20
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080385
PBDAD10X25-1
25
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080394
PBDAD10X30-1
30
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080403
PBDAD10X35-1
35
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080412
PBDAD10X40-1
40
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080428
PBDAD10X45-1
45
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080437
PBDAD10X50-1
50
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080446
PBDAD10X5-1
5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080455
PBDAD10X55-1
55
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73080464
PBDAD10X60-1
60
¥
4,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください