曜日別特売

ペンシリンダシリーズ

ペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイペンシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油配管接続口径M5×0.8ロッド先端ねじナックルなし仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05作動速度範囲(mm/s)5~300内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091138PBDAH10X100-M-310010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,330
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091147PBDAH10X105-M-310510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,620
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091156PBDAH10X10-M-31010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,330
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091165PBDAH10X110-M-311010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,620
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091174PBDAH10X115-M-311510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,620
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091183PBDAH10X120-M-312010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,620
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091192PBDAH10X125-M-312510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,620
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091208PBDAH10X130-M-313010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091217PBDAH10X135-M-313510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091226PBDAH10X140-M-314010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091235PBDAH10X145-M-314510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091244PBDAH10X150-M-315010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091253PBDAH10X15-M-31510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,330
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091262PBDAH10X20-M-32010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,470
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091278PBDAH10X25-M-32510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,470
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
73091287PBDAH10X30-M-33010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,470
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091296PBDAH10X35-M-33510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,620
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091305PBDAH10X40-M-34010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,620
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091314PBDAH10X45-M-34510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,620
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091323PBDAH10X50-M-35010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,760
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091332PBDAH10X55-M-35510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,760
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091348PBDAH10X5-M-3510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,330
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091357PBDAH10X60-M-36010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
4,760
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091366PBDAH10X65-M-36510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,050
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091375PBDAH10X70-M-37010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,050
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091384PBDAH10X75-M-37510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,050
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091393PBDAH10X80-M-38010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,330
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091402PBDAH10X85-M-38510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,330
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091418PBDAH10X90-M-39010フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,330
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091427PBDAH10X95-M-39510フランジ形固定式(ゴムバンパ方式)
5,330
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091436PBDAH16X100-M10016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,080
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091445PBDAH16X105-M10516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,370
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091454PBDAH16X10-M1016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
5,080
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091463PBDAH16X110-M11016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,370
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091472PBDAH16X115-M11516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,370
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091488PBDAH16X120-M12016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,370
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091497PBDAH16X125-M12516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,370
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091506PBDAH16X130-M13016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,650
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091515PBDAH16X135-M13516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,650
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091524PBDAH16X140-M14016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,650
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091533PBDAH16X145-M14516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,650
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091542PBDAH16X150-M15016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,650
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091558PBDAH16X155-M15516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091567PBDAH16X15-M1516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
5,080
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091576PBDAH16X160-M16016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091585PBDAH16X165-M16516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091594PBDAH16X170-M17016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091603PBDAH16X175-M17516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
6,940
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091612PBDAH16X180-M18016基本形固定式(ゴムバンパ方式)
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73091628PBDAH16X185-M18516基本形固定式(ゴムバンパ方式)
7,220
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする