コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式
複動片ロッド
仕様
多位置形標準ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73143997
PBDAT10X10X30
10
ストローク1:10/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144006
PBDAT10X10X5-A
10
ストローク1:10/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144015
PBDAT10X15X30
10
ストローク1:15/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144024
PBDAT10X15X5-A
10
ストローク1:15/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144033
PBDAT10X20X30
10
ストローク1:20/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144042
PBDAT10X20X5-A
10
ストローク1:20/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144058
PBDAT10X25X30
10
ストローク1:25/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144067
PBDAT10X25X5-A
10
ストローク1:25/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144076
PBDAT10X30X30
10
ストローク1:30/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144085
PBDAT10X30X5-A
10
ストローク1:30/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144094
PBDAT10X35X30
10
ストローク1:35/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144103
PBDAT10X35X5-A
10
ストローク1:35/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144112
PBDAT10X40X30
10
ストローク1:40/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144128
PBDAT10X40X5-A
10
ストローク1:40/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144137
PBDAT10X45X30
10
ストローク1:45/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144146
PBDAT10X45X5-A
10
ストローク1:45/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144155
PBDAT10X50X30
10
ストローク1:50/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144164
PBDAT10X50X5-A
10
ストローク1:50/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144173
PBDAT10X55X30
10
ストローク1:55/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144182
PBDAT10X55X5-A
10
ストローク1:55/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144198
PBDAT10X5X30
10
ストローク1:5/ストローク2:30
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144207
PBDAT10X5X5-A
10
ストローク1:5/ストローク2:5
¥
10,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144216
PBDAT10X60X30
10
ストローク1:60/ストローク2:30
¥
10,870
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144225
PBDAT10X60X5-A
10
ストローク1:60/ストローク2:5
¥
11,010
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144234
PBDAT16X10X0
16
ストローク1:10/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144243
PBDAT16X15X0
16
ストローク1:15/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144252
PBDAT16X20X0
16
ストローク1:20/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144268
PBDAT16X25X0
16
ストローク1:25/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144277
PBDAT16X30X0
16
ストローク1:30/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144286
PBDAT16X35X0
16
ストローク1:35/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144295
PBDAT16X40X0
16
ストローク1:40/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144304
PBDAT16X45X0
16
ストローク1:45/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144313
PBDAT16X50X0
16
ストローク1:50/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144322
PBDAT16X55X0
16
ストローク1:55/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144338
PBDAT16X5X0
16
ストローク1:5/ストローク2:0
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73144347
PBDAT16X60X0
16
ストローク1:60/ストローク2:0
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください