コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式
複動片ロッド
仕様
スピードコントローラ付標準ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~300
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73149274
PBDAU10X100-A
10
100
¥
5,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149283
PBDAU10X105-A
10
105
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149292
PBDAU10X10-A
10
10
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149308
PBDAU10X110-A
10
110
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149317
PBDAU10X115-A
10
115
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149326
PBDAU10X120-A
10
120
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149335
PBDAU10X125-A
10
125
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149344
PBDAU10X130-A
10
130
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149353
PBDAU10X135-A
10
135
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149362
PBDAU10X140-A
10
140
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149378
PBDAU10X145-A
10
145
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149387
PBDAU10X150-A
10
150
¥
5,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149396
PBDAU10X15-A
10
15
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149405
PBDAU10X20-A
10
20
¥
4,430
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149414
PBDAU10X25-A
10
25
¥
4,430
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149423
PBDAU10X30-A
10
30
¥
4,430
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149432
PBDAU10X35-A
10
35
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149448
PBDAU10X40-A
10
40
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149457
PBDAU10X45-A
10
45
¥
4,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149466
PBDAU10X50-A
10
50
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149475
PBDAU10X55-A
10
55
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149484
PBDAU10X5-A
10
5
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149493
PBDAU10X60-A
10
60
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149502
PBDAU10X65-A
10
65
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149518
PBDAU10X70-A
10
70
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149527
PBDAU10X75-A
10
75
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149536
PBDAU10X80-A
10
80
¥
5,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149545
PBDAU10X85-A
10
85
¥
5,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149554
PBDAU10X90-A
10
90
¥
5,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149563
PBDAU10X95-A
10
95
¥
5,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149572
PBDAU16X100-A
16
100
¥
6,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149588
PBDAU16X100-M
16
100
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149597
PBDAU16X105-A
16
105
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149606
PBDAU16X105-M
16
105
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149615
PBDAU16X10-A
16
10
¥
5,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149624
PBDAU16X10-M
16
10
¥
5,510
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149633
PBDAU16X110-A
16
110
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149642
PBDAU16X110-M
16
110
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149658
PBDAU16X115-A
16
115
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149667
PBDAU16X115-M
16
115
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
73149676
PBDAU16X120-A
16
120
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149685
PBDAU16X120-M
16
120
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149694
PBDAU16X125-A
16
125
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149703
PBDAU16X125-M
16
125
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149712
PBDAU16X130-A
16
130
¥
6,720
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149728
PBDAU16X130-M
16
130
¥
7,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149737
PBDAU16X135-A
16
135
¥
6,720
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149746
PBDAU16X135-M
16
135
¥
7,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149755
PBDAU16X140-A
16
140
¥
6,720
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73149764
PBDAU16X140-M
16
140
¥
7,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ