コガネイ
ペンシリンダシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
押出単動片ロッド
仕様
標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ヘッドカバー配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73156177
PBSA10X100-A-1A-Y
100
片フート形
横方向配管
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156186
PBSA10X100-M-Y
100
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156195
PBSA10X100-Y
100
基本形
軸方向配管
¥
5,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156204
PBSA10X105-A-1A-Y
105
片フート形
横方向配管
¥
6,160
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156213
PBSA10X105-M-Y
105
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156222
PBSA10X105-Y
105
基本形
軸方向配管
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156238
PBSA10X10-A-1A-Y
10
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156247
PBSA10X10-M-Y
10
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156256
PBSA10X10-Y
10
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156265
PBSA10X15-A-1A-Y
15
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156274
PBSA10X15-M-Y
15
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156283
PBSA10X15-Y
15
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156292
PBSA10X20-A-1A-Y
20
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156308
PBSA10X20-M-Y
20
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156317
PBSA10X20-Y
20
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156326
PBSA10X25-A-1A-Y
25
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156335
PBSA10X25-M-Y
25
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156344
PBSA10X25-Y
25
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156353
PBSA10X30-A-1A-Y
30
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156362
PBSA10X30-M-Y
30
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
73156378
PBSA10X30-Y
30
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156387
PBSA10X35-A-1A-Y
35
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156396
PBSA10X35-M-Y
35
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156405
PBSA10X35-Y
35
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156414
PBSA10X40-A-1A-Y
40
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156423
PBSA10X40-M-Y
40
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156432
PBSA10X40-Y
40
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156448
PBSA10X45-A-1A-Y
45
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156457
PBSA10X45-M-Y
45
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156466
PBSA10X45-Y
45
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156475
PBSA10X50-A-1A-Y
50
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156484
PBSA10X50-M-Y
50
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156493
PBSA10X50-Y
50
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156502
PBSA10X55-A-1A-Y
55
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156518
PBSA10X55-M-Y
55
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156527
PBSA10X55-Y
55
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156536
PBSA10X5-A-1A-Y
5
片フート形
横方向配管
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156545
PBSA10X5-M-Y
5
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156554
PBSA10X5-Y
5
基本形
軸方向配管
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156563
PBSA10X60-A-1A-Y
60
片フート形
横方向配管
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156572
PBSA10X60-M-Y
60
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156588
PBSA10X60-Y
60
基本形
軸方向配管
¥
3,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156597
PBSA10X65-A-1A-Y
65
片フート形
横方向配管
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156606
PBSA10X65-M-Y
65
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,870
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156615
PBSA10X65-Y
65
基本形
軸方向配管
¥
4,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156624
PBSA10X70-A-1A-Y
70
片フート形
横方向配管
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156633
PBSA10X70-M-Y
70
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,870
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156642
PBSA10X70-Y
70
基本形
軸方向配管
¥
4,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156658
PBSA10X75-A-1A-Y
75
片フート形
横方向配管
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156667
PBSA10X75-M-Y
75
基本形
横方向配管、マウントねじ付
¥
4,870
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ